ユナイテッドアスレ
5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)
商品レビューを投稿する
色
OXブルー
ホワイト
ブリティッシュグリーン
OXブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
XS
S
M
L
XXL
XXXL
XL
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13796801
品番
5051ー01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クールビズにもスマートに対応するポケット付き&ボタンダウンポロ
色
OXブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71