ユナイテッドアスレ
5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
ホワイト
ブリティッシュグリーン
OXブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
XXL
XS
S
M
L
XXL
XXXL
XL
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13796889
品番
5051ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
クールビズにもスマートに対応するポケット付き&ボタンダウンポロ
色
ネイビー
サイズ
XXL
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
24
機能
吸汗速乾、紫外線遮断、消臭
素材
綿60%、ポリエステル40% 鹿の子
身幅(cm)
63
身丈(cm)
79