ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
バーガンディ
レッド
トロピカルピンク
オレンジ
カナリアイエロー
グリーン
ライトブルー
ターコイズブルー
コバルトブルー
ネイビー
パープル
ブラック
サイズ
M
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13796995
品番
5910ー01
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベーシックデザインにドライ生地を採用したアクティブポロシャツ!
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
21
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
51
身丈(cm)
68