ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
ホワイト
バーガンディ
レッド
トロピカルピンク
オレンジ
カナリアイエロー
グリーン
ライトブルー
ターコイズブルー
コバルトブルー
ネイビー
パープル
ブラック
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13797327
品番
5910ー01
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベーシックデザインにドライ生地を採用したアクティブポロシャツ!
色
オレンジ
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71