ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
バーガンディ
ホワイト
バーガンディ
レッド
オレンジ
カナリアイエロー
ターコイズブルー
コバルトブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13798131
品番
5912ー01
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドライアスレチックシリーズの便利なポケット付きドライポロシャツ
色
バーガンディ
サイズ
L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
54
身丈(cm)
71