ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
ホワイト
バーガンディ
レッド
オレンジ
カナリアイエロー
ターコイズブルー
コバルトブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13798298
品番
5912ー01
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ドライアスレチックシリーズの便利なポケット付きドライポロシャツ
色
オレンジ
サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身幅(cm)
57
身丈(cm)
74