曜日別特売
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745

5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745
5921ー01 4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付) ユナイテッドアスレ 13798745

4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード13798745品番5921ー01
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

襟の形が美しい、シャープな印象のボタンダウンポケット付きドライポロシャツ

色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
48
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身丈(cm)
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする