ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
カナリアイエロー
グレー
コバルトブルー
ターコイズブルー
ネイビー
バーガンディ
ブラック
ホワイト
レッド
サイズ
M
L
M
S
XL
XS
XXL
XXXL
XXXXL
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13798998
品番
5921ー01
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
襟の形が美しい、シャープな印象のボタンダウンポケット付きドライポロシャツ
色
レッド
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
51
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身丈(cm)
68