ユナイテッドアスレ
4.1オンス ドライアスレチック ポロシャツ(ボタンダウン)(ポケット付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
カナリアイエロー
グレー
コバルトブルー
ターコイズブルー
ネイビー
バーガンディ
ブラック
ホワイト
レッド
サイズ
XXXL
L
M
S
XL
XS
XXL
XXXL
XXXXL
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13799041
品番
5921ー01
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
襟の形が美しい、シャープな印象のボタンダウンポケット付きドライポロシャツ
色
レッド
サイズ
XXXL
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
64
機能
吸汗速乾、紫外線遮断
素材
ポリエステル100% リバーシブルメッシュ
身丈(cm)
80