曜日別特売
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655

36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655
36566100 FLEBAN(フレバン) 小泉製麻 13799655

FLEBAN(フレバン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード13799655品番36566100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

一人で簡単設置!荷崩れ防止バンド・繰り返し使用でき、ストレッチフィルムの使用量削減に
本体生地は、丈夫で軽量なポリプロピレン製のため、繰り返し使用できます
・さまざまな積み方にも対応!
上部のハトメにロープを通すことで、幅広い積み荷形状に対応します
・一人で設置可能!
補助ベルトと面ファスナーで、一人でも簡単に作業ができます
・複数のパレットサイズに対応!
最大外周80cm差まで(1.1~1.4パレットなど)

用途
荷崩れ防止資材
質量(g)1.3寸法(幅W×長さL)(cm)100×515材質(ベルト)ポリエステル材質(ハトメ)アルミ材質(面ファスナー)ナイロン生地ポリプロピレン対応外周(cm)430~510繰り返し・詰め替え対応
関連資料:チラシ(1.1MB)
注意
※ 火の近くで使用しないでください。
※ 本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※ 記載内容は本資料作成時点での情報・データ他に基づいて作成しています。
※ 使用条件により、 性能に大きな差が生じる場合がございますので、 ご注意ください。
※ 本製品は屋内用のため、 長期にわたって直射日光にさらすのはお避けください。
※ 縫製の都合上、 生地にマーキングが残る場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする