曜日別特売
- セラミガードNEO エスケー化研 13806506

LN-85

セラミガードNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調LN-85
LN-85
LN-80
LN-75
LN-70
SR-174
SR-177
SR-401
SR-165
SR-163
SR-164
SR-175
SR-178
SR-111
SR-113
SR-403
SR-404
SR-161
SR-405
SR-407
SR-104
SR-409
SR-410
SR-411
SR-406
SR-108
SR-168
SR-109
SR-413
SR-412
SR-169
SR-132
SR-414
SR-415
SR-416
SR-418
SR-425
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-408
SR-402
SR-427
SR-428
容量(kg)20
内容量1缶注文コード13806506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
容量(kg)20主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部色調LN-85危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,850/税込3,135
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする