曜日別特売
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809

 

KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809
KHR-3160WH ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー 萩原 13814809

ハンガーラック(引き出し2杯) 幅 75 cm 衣類収納 省スペース コンパクト チェストハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台(1台)注文コード13814809品番KHR-3160WH
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コートなどの衣類や帽子などの小物類も美しく収納できるハンガーラック!クローゼットはいっぱい!毎日使う物だからしまい込むと出すのが面倒だからソファに置きっぱなし…そんな方にオススメです!
サッと掛けれてスッキリ
隠して収納「引き出し2杯」付き
飾ったり置いたり自由に使える棚
掃除の時に移動が楽なキャスター付き
選べる2カラー(ブラウン/ホワイト)

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。仕様●S字フック5ヶ付●キャスター付●組立材質主材:スチールホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172内寸(cm)引出:約幅34×奥行32×深さ18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする