VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055

 

VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055
VD-7376WS 収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース 萩原 13815055

収納棚付き デスク 幅 120 cm オフィスデスク パソコンデスク 木製 省スペース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイトウォッシュ
内容量1台(1台)注文コード13815055品番VD-7376WS
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

書斎や一人暮らしのお部屋にもピッタリな収納棚付きデスク。パソコンデスクや学習机として、作業スペースも広めなので色々使えます。設置は左右どちらでもOK。棚は可動敷なので、用途によって高さが変えられます。カラーは爽やかなホワイト、優しい印象のナチュラル、お部屋を引き締めるブラウンの3色から選べます。

用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●フック付材質主材:ラバーウッド、天板:MDF(ダイレクトプリント)ホワイトウォッシュ幅(cm)120高さ(cm)120奥行き(cm)62

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする