VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387

 

VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387
VT-7974MG アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル 萩原 13815387

アースカラー サイドテーブル 丸型 おしゃれ ナイトテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
モスグリーン
内容量1台(1台)注文コード13815387品番VT-7974MG
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

くすみカラーのサイドテーブルでおしゃれ&便利に!ソファの脚を通せるように設計されているので、ソファサイドに置くとき無駄なスペースを開けることなくぴったりとフィットする位置に収まります。ソファーサイドはもちろん、ベッドサイドテーブルや玄関の小物置きとしても。スモーキーな色が特徴の4色からお選びいただけます。
スモーキーピンク、ブルーグレー、モカブラウン、モスグリーン

用途
テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質主材:繊維板モスグリーンタイプ組立式幅(cm)40高さ(cm)56奥行き(cm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする