曜日別特売
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448

 

LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448
LT-4919LBR78BK-S 選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け 萩原 13815448

選べる テーブル 2タイプ 丸型 ・ 正方形 カフェテーブル 3点 セット 二人掛け

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
角型/ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード13815448品番LT-4919LBR78BK-S
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お部屋がカフェになる、モダンなデザインのテーブル&チェアーセット。一人暮らしなどの狭い部屋はもちろん、リビングやダイニング、寝室など様々な場所に置くことができます。チェアーの座面はクッション付きで長時間座っても疲れません。

用途
ダイニングセットとして。
外寸(cm)
テーブル:(約)幅60×奥行60×高さ70
チェア:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42
材質フレーム:スチール、天板・背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム角型/ライトブラウンタイプ組立式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,962/税込3,258
沖縄地方数量1につき7,712/税込8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13815439
2025-05-07
用途: 控室の食事テーブル
鯖信飲食業

大きくもなく小さくもなく
とても使いやすい大きさのテーブル
椅子も安定感ある座り心地で重宝しています
組み立ても簡単、女性の私でもできました
お値段以上に思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする