曜日別特売
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536

 

MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536
MT-6863WS 選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品 萩原 13815536

選べる 折りたたみ テーブル 楕円 ・ 長方形 幅 90 cm 猫脚 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
角型/ホワイトウォッシュ
内容量1台(1台)注文コード13815536品番MT-6863WS
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

古木調の天板に猫脚を合わせた、シックな可愛さのある折りたたみテーブル。丸形・角型2種類のテーブルと、3つのカラーからお好きなタイプを選べます。コンパクトなので一人暮らしなどのワンルームや狭いお部屋、子供部屋などにおすすめ。折りたたむとソファ下やちょっとした隙間に収納できるので、来客時のサブテーブルやリモートワーク、リモート授業専用のテーブルとしても活躍します。カラーはヴィンテージホワイト、ヴィンテージナチュラル、ヴィンテージブラウンの3色。味わい深いヴィンテージ風の天板がお部屋の雰囲気を格上げします。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板幅(mm)900角型/ホワイトウォッシュ高さ(mm)330タイプ折りたたみ式奥行(mm)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする