LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579

 

LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579
LT-4398LBR 棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm 萩原 13815579

棚付き 折りたたみ テーブル 幅 90 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード13815579品番LT-4398LBR
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

便利な折れ脚タイプの収納付きテーブル。ヴィンテージ風木目の天板に上品なスチールの脚がお部屋をカフェ風に。天板はシックな色味のブラウン・個性的な柄のライトブラウン・可愛らしいホワイトの3色から選べます。本や雑誌、ブランケットなどリビングで使用する小物を収納できる棚もついているので、机の上が散らからずスッキリ。収納棚は取り外しも可能です。

用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板幅(mm)900ライトブラウン高さ(mm)325タイプ折りたたみ式奥行(mm)450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする