萩原
ハンガーラック 引き出し付き 6杯 幅 75 cm キャスター 付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13815728
品番
KHR-3136BR
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインに引出し収納も兼ね備えたハンガーラック。キャスター付きで掃除や移動にも便利
組立式
キャスター付
S字フック×5ヶ付
用途
収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。
仕様
●組立式●キャスター付●S字フック×5ヶ付
材質
フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)75×35.5×155
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません