曜日別特売
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911

 

LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911
LCC-4664-MWH 大理石調 4段 シェルフ ラック 棚 萩原 13815911

大理石調 4段 シェルフ ラック 棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード13815911品番LCC-4664-MWH
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

モノトーンで気品のある大理石調家具シリーズ憧れの海外インテリア・大理石インテリアを気軽に楽しめるアイテムです。ご自宅以外でも、ネイルサロンや美容院、アパレルショップなどの店舗インテリアとしてもお使いいただけるデザインです。カラーはホワイト・ブラックの2色展開。ホワイトはホワイトインテリアなど大人可愛い雰囲気がお好みの方に、ブラックはモノトーンインテリアなどホテルライクな雰囲気がお好みの方におすすめです。小物も映える大理石調シート天板なので、InstagramなどのSNSでも映えるアイテムとなっております。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , オープンラックとして。材質フレーム:スチール、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)ホワイトタイプ組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×30×109棚段数(段)4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする