曜日別特売
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121

 

リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121
リッツ-2P-PBK コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り 萩原 13816121

コンパクト ソファー 二人掛け 幅 120 cm 脚 取り外し可能 PVC 張り

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ブラック
内容量1台(1台)注文コード13816121品番リッツ-2P-PBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高さを抑えたコンパクトサイズでワンルームにも最適。脚を取り外してローソファとしてもご使用いただけるので更にコンパクトに。コンパクトだけど座面は幅97×奥行44cmとゆったりと座れる2Pソファです。生地はPVCを使用しており、汚れてもさっと拭き取れてメンテナンスも簡単。背面にも同一の生地を使用しておりますのでお部屋の雰囲気を損ねません。カラーは「ブラウン」「ダークブラウン」「ブラック」の3色ございます。「ブラウン」「ダークブラウン」はツヤあり、「ブラック」はツヤのない生地となっております。背もたれを取り付けるだけで簡単に組み立てられるので届いたその日からすぐ使えます。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:合成皮革、座面:Sバネ、ウレタンフォームブラックタイプ組立式外寸(cm)(約)幅120×奥行64×高さ71×座面高38/26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,779/税込6,357
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする