レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166

 

レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166
レスト1P-MYE 北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け 萩原 13816166

北欧風 アームレス ソファ 1P 幅 75 cm 1人掛け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
マスタードイエロー
内容量1台(1台)注文コード13816166品番レスト1P-MYE
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小さくても極上の休息を堪能できるアームレスソファ。1人でゆったりくつろげるサイズ感。開放感を感じる低めの設計ですが、あぐらをかけるくらいの深い奥行きの座面なので、コンパクトながらくつろぎやすさにもこだわりました。脚には天然木を使用しているので、木製家具との相性も抜群。シンプルなデザインなのでお部屋にも困りません。カラーは豊富な4色展開。韓国インテリアやホワイトインテリアには「ホワイトベージュ」モダンなモノトーンインテリアには「ダークグレー」ナチュラルな北欧インテリアには「マスタードイエロー」西海岸インテリア好きには「エメラルドグリーン」がおすすめです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。材質主材:天然木、張地:ポリエステルマスタードイエロータイプ組立式外寸(cm)(約)幅75×奥行70×高さ63×座面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする