曜日別特売
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586

 

LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586
LST-4663MGY サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm 萩原 13816586

サイドテーブル 丸型 2段 ナイトテーブル ソファテーブル おしゃれ 幅 43 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
マーブルグレー
内容量1台(1台)注文コード13816586品番LST-4663MGY
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

便利な棚板もついた丸型サイドテーブル。お部屋の雰囲気に合わせた4色展開。
組立式
アジャスター付

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。仕様組立式●アジャスター付材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)マーブルグレー幅(cm)43高さ(cm)54奥行き(cm)44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする