MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769

 

MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769
MB-5039SD-NA 大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木 萩原 13816769

大容量 引き出し 付き セミダブルベッド すのこベッド 棚 宮棚付き コンセント付き 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード13816769品番MB-5039SD-NA
販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

カントリー調デザインと天然木の素朴さがゆとりのある暮らしを演出してくれる『すのこベッド(引き出し付き)』。★天然木の質感を楽しめるナチュラル、アンティークホワイト、ブラウンの3色から選べます。★引出しは大容量で収納ケース何個分もの収納が可能でまるでチェストベッド。★床板は「すのこ」を採用!湿気を逃がして年中ずっと快適★スマートフォンの充電や小物も置ける、便利な棚コンセント付き★桟木の多い頑丈タイプのすのこで強度も安心★新生活のひとり暮らしやワンルームなどの狭い部屋、子供部屋にもオススメ

用途ベッド , ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:天然木(パイン材)ナチュラルサイズセミダブルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:120×197外寸(cm)(約)幅124×奥行210×高さ78×床面高34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,462/税込3,808
沖縄地方数量1につき8,657/税込9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする