MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787

 

MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787
MB-5149SDLBR ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル  耐荷重 200kg 萩原 13816787

ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル 耐荷重 200kg

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード13816787品番MB-5149SDLBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具不要&面倒な組立て不要!セミダブルサイズの「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅にオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)ライトブラウンサイズセミダブルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:120×196外寸(cm)(約)幅122.5×奥行198×高さ36.5×床面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする