MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857

 

MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857
MB-5249SNA ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル  耐荷重 200kg 萩原 13816857

ベッド すのこベッド ヘッドレス 高脚タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 200kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
プレーンナチュラル
内容量1台(1台)注文コード13816857品番MB-5249SNA
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。脚長タイプなのでベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)プレーンナチュラルサイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×196外寸(cm)(約)幅99.5×奥行198×高さ56.5×床面高56

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,981/税込2,179
沖縄地方数量1につき4,801/税込5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする