萩原
天然木 ダイニングチェア 2脚 セット 座面高 43cm モダン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
ブラウン/ファブリック
ブラウン/PVCレザー
ナチュラル/PVCレザー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
13817119
品番
VC-7593BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
木の温かみを実感できる、天然木「ラバーウッド」を使用したダイニングチェア2脚SET。美しい木目となめらかな手触りが特徴です。完成品なので届いてすぐ使えます。
用途
イス・チェア , ダイニングチェアとして。
材質
主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステル
色
ブラウン/ファブリック
タイプ
完成品
外寸(cm)
(約)幅42×奥行51.5×高さ81×座面高43
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません