MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320

 

MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320
MB-5150SD-LBR ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg 萩原 13817320

ベッド すのこベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル ちょい置き 棚付き コンセント付き 耐荷重 200kg

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ライトブラウン
内容量1台(1台)注文コード13817320品番MB-5150SD-LBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。便利な宮棚と2口コンセント付き。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド ,ベッドフレームとして。仕様●2口コンセント付材質主材:天然木(パイン材)ライトブラウンサイズセミダブルタイプ組立式種類すのこベッド外寸(cm)(約)幅123×奥行207.5×高さ61.5×床面高36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,962/税込4,358
沖縄地方数量1につき9,602/税込10,562
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする