曜日別特売
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487

 

LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487
LDC-4697BR-4RS 木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き 萩原 13817487

木目調 4段 ラック + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク 収納 棚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード13817487品番LDC-4697BR-4RS
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デザイン性の高い木目調家具シリーズ4段ラック&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●2口コンセント付材質フレーム:スチール、天板・座面・棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)ブラウン外寸(cm)デスク:(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42、ラック:(約)幅75×奥行30×高さ102

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,962/税込3,258
沖縄地方数量1につき7,712/税込8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする