KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670

 

KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670
KTR-3142-T40NW 突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 萩原 13817670

突っ張り ラック 追加棚板 2枚セット 幅40 / 幅60 / 幅80 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(cm)(約)幅40×奥行17.5×高さ15
ナチュラル/ホワイト
内容量1台(1台)注文コード13817670品番KTR-3142-T40NW
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

棚板&フックがひとつになったお得な2枚セット。( 突っ張り 棚 選べるサイズ 幅40 / 幅60 / 幅80 cm 専用 )

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ウォールシェルフとして。材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイトのみ】メラミン樹脂化粧繊維板ナチュラル/ホワイト備考〇組立式〇棚板2枚入り〇対応商品:KTR-3146/KTR-3147/KTR-3148寸法(cm)(約)幅40×奥行17.5×高さ15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,114/税込1,225
沖縄地方数量1につき1,576/税込1,734
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする