曜日別特売
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607

 

LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607
LT-4771DBR-34BR-5S 選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚  ( テーブル×1、チェア×4) 萩原 13818607

選べる 組み合わせ 12パターン ダイニングテーブル & ダイニングチェア 5点 セット ロの字脚 ( テーブル×1、チェア×4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ダークブラウン/ブラウン
内容量1台(1台)注文コード13818607品番LT-4771DBR-34BR-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

スタイリッシュなデザインのロの字脚ダイニングテーブルとヴィンテージ風チェアの5点セット。テーブルはスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。脚部はアジャスター付きのためガタツキを防止します。チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革。お好きなカラーをお選びください。
テーブル

用途
ダイニングセットとして。
仕様組立式●アジャスター付材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチールダークブラウン/ブラウン外寸(cm)テーブル:(約)幅138×奥行80×高さ70、チェア:(約)幅48×奥行56×高さ84.5×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,424/税込7,066
沖縄地方数量1につき16,369/税込18,006
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする