曜日別特売
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905

 

WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905
WH-7710D-NA コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ (  セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル ) 萩原 13818905

コンセント付き 後付け ヘッドボード 宮棚 選べる 4サイズ ( セミシングルショート / シングル / セミダブル / ダブル )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1台(1台)注文コード13818905品番WH-7710D-NA
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅140cmなので、ダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。

用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。仕様●組立式●2口コンセント付材質主材:パインナチュラル外寸(cm)(約)幅140×奥行12×高さ66

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする