曜日別特売
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237

 

VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237
VC-7003-NAPC ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材  肘掛け 付き 萩原 13819237

ダイニングチェア 2脚 セット アッシュ 無垢材 肘掛け 付き

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
ペーパーコード
内容量1セット(2台)注文コード13819237品番VC-7003-NAPC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

素材にこだわったダイニングチェア2脚セットフレームにはアッシュ無垢材を、背面には曲線の美しい曲木を使用しております。座り心地にもこだわっており、美しさと機能性を兼ね備えたデザインです。プリント木目では味わえない天然木の風合いをお楽しみください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質主材:天然木(アッシュ)、張地:<PC>ペーパーコード<CA・BK>合成皮革、<BE>ポリエステルペーパーコードタイプ完成品外寸(cm)(約)幅57×奥行53×高さ71×座面高44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,779/税込6,357
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする