曜日別特売
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359

 

LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359
LC-4835BR-PDBR 肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン 萩原 13819359

肘付き ダイニングチェア 1脚 ハーフアーム アイアン 選べる5パターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ブラウン/ダークブラウン
内容量1台(1台)注文コード13819359品番LC-4835BR-PDBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ナチュラルな木目と鉄のブラックフレームで異素材を楽しめるチェア。5色からお選びいただけます。背もたれは曲木で作られており、背面から見てもアッシュの木目が映える美しいデザイン。高級感のあるおしゃれなビジュアルになっています。立ち座りがしやすい便利なハーフサイズの肘置きや、座面のサイズや背もたれなど、座り心地の良さを追求して設計しました。ジャパンディや和モダン、インダストリアル、韓国インテリアなど、様々なお部屋にあうデザインです。インテリアのテイストに合わせてお好みのカラーをお選びください。

用途イス・チェア , ダイニングチェアとして。材質フレーム:スチール、背:積層材(天然木突板張り)、張地:<ブラック・ダークブラウン>合成皮革<ダークグレー・ライトグレー・ベージュ>ポリエステルブラウン/ダークブラウンタイプ組立式外寸(cm)(約)幅56×奥行57.5×高さ71×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,734/税込1,907
沖縄地方数量1につき4,276/税込4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする