曜日別特売
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490

 

RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490
RT-1119WS 2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル 萩原 13819490

2way サイドテーブル コの字 高さ 60 cm ナイトテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイトウォッシュ
内容量1台(1台)注文コード13819490品番RT-1119WS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

便利なコの字型デザインのサイドテーブル。手元近くまで差し込めるので、ソファの横や正面に置き、コップや本などを置いて使うことができます。さらに、縦置きと横置きの2通りの使い方ができるので、向きを変えてローテーブルとしても使用可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使いいただけます。木目調のブラウン・ナチュラル・ホワイトウォッシュの3色からお選びください。

用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードホワイトウォッシュタイプ組立式幅(cm)40高さ(cm)60奥行き(cm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする