OHSATO(大里)
ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
1パック(4個)
1パック(10個)
1パック(20個)
長さ(mm)
21.7
21.7
27
32.5
16.7
適合
ねじ径:M6
ねじ径:M6
ねじ径:M8
ねじ径:M10
ねじ径:M4
ねじ径:M5
ねじ径:M12
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
13820418
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途
全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
適合
ねじ径:M6
材質
エラストマー樹脂
長さ(mm)
21.7
厚さ(mm)
1
色
黒
品番
大里品番:557-313
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で80°以下でご使用下さい。