曜日別特売
M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707

M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707
M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707
M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707
M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707
M6 ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820707

ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
長さ(mm)21.7
適合ねじ径:M6
内容量1パック(10個)注文コード13820707品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。
内側のねじ切構造で抜けにくいです。

用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。適合ねじ径:M6材質エラストマー樹脂長さ(mm)21.7厚さ(mm)1品番大里品番:557-363RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で80°以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする