曜日別特売
M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820

M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820
M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820
M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820
M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820
M10 六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820820

六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード13820820品番M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。

用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で104°以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする