M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960

M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960
M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960
M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960
M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960
M8 六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里) 13820960

六角ボルト用キャップ ブラウン(エラストマー)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード13820960品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。

用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M8材質エラストマー樹脂ブラウン品番大里品番:557-982高さ(mm)8二面幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
※キャップを押込んで取付けてください。
※常温で120°以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする