曜日別特売
o1002v-01-05 ワイヤーハンガー オリタニ 13821800

ワイヤーハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
内容量1箱(500本)注文コード13821800品番o1002v-01-05
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

熱に強い、亜鉛メッキタイプのハンガー。

用途
熱に強いため、リネン業者に多く使用されております。
経年劣化の黒ずむ感じが、オールドファッション、リサイクルショップなどに人気のハンガーです。
規格本体幅W(mm)400線径(Φmm)2.6材質スチール製亜鉛メッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※亜鉛メッキは酸化すると黒ずみ、衣類に付着する場合があります。ご使用の場合には適宜ふき取っていただくことをお勧めします。
※個人宅にはお届け出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする