曜日別特売
KMX-50EA プッシュボタン耐火金庫 KMX-50EA 日本アイ・エス・ケイ 13823419

プッシュボタン耐火金庫 KMX-50EA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード13823419品番KMX-50EA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

一般紙用2時間耐火性能試験合格、急加熱、衝撃落下併用試験合格。暗証番号を入力してレバーを下げるだけの完全キーレスタイプ。単三アルカリ電池使用。扉が閉まっていても交換可能です。金庫への衝撃、40度以上傾斜した際に反応する警報アラーム付。

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー 警報機 引き出しトレー 急加熱落下試験合格付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2質量(kg)110ダークグレー電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×52.9×69.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×300×49
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする