55-15 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823516

55-15 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823516
55-15 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823516

フィッツケース アドバンス 連結棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(12個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×52.5×2
内容量1セット(12個)注文コード13823516品番55-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ

用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質スチロール樹脂ホワイト耐荷重(kg)5製品質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×52.5×2再生材使用率(%)10再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする