曜日別特売
55-30 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823525

55-30 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823525
55-30 フィッツケース アドバンス 連結棚 TENMA(天馬) 13823525

フィッツケース アドバンス 連結棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×52.5×2.5
内容量1セット(36個)注文コード13823525品番55-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クローゼットで組み合わせて使いやすいラインナップ

用途
原料使用量の10%以上に再生材を使用
包装資材の環境配慮
材質スチロール樹脂ホワイト耐荷重(kg)5製品質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×52.5×2.5再生材使用率(%)10再生材使用使用
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする