197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618

 

197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618
197345 高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面 サインシティ 13831618

高輝度反射 折りたたみ看板 大 (450×900) 黄 片面

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台表示内容駐車場注文コード13831618品番197345
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高輝度反射で駐車場での視認性抜群です。高品質な3M社製のプリズム高輝度反射シートを採用しているので地下駐車場や夜間も視認性が高く運転者の目につきやすくなっています。持ち手付きで場所を選ばずに使用可能です。看板上部中央に持ち手が付いているので、移動も簡単です。看板本体がしっかりしているのでウエイト要らずです。しっかりした重さがあるので、ウエイトを別途用意する必要がありません。

用途駐車場での誘導、注意喚起に。仕様高輝度反射【板面】黄表示内容駐車場寸法(高さH×幅W)(mm)450×900【表示面】400×900デザイン片面
注意
※看板上部の指はさみにご注意ください。側部は板の断面がそのままの状態になっておりますのでご注意ください。安全のため、看板は折りたたんだ状態で持ち運んでください。開閉時に軋み音がしますが商品不良ではございません。反射シート部分には生産の仕様上、必ず継ぎ目の線が入ります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする