曜日別特売
V227QHbi SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー) 13835845

SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード13835845品番V227QHbi
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角VAパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)

表面処理非光沢コントラスト比3000:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080(フルHD)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする