B247YD6bmiprczx Acer Vero B7液晶ディスプレイ(23.8型) Acer(エイサー) 13835906

Acer Vero B7液晶ディスプレイ(23.8型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード13835906品番B247YD6bmiprczx
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。

表面処理非光沢コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080(フルHD)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする