曜日別特売
GB2590HSU-B5A ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 13837051

ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード13837051品番GB2590HSU-B5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

24.5型ディスプレイ/IPS方式パネル(FAST IPS)/Full-HD 1920×1080サポート/高リフレッシュレート240Hz対応/昇降機能、ピボット機能、チルト機能の多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、12000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度1920×1080入力端子HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ24.5型パネル駆動方式IPS(FAST IPS)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする