曜日別特売
BBH800SWSU-401 スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル IDECH(アイデック) 13837839

※サンプル画像

スーパーうね草取りまーelex スタンダード 両手ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)4
内容量1台注文コード13837839品番BBH800SWSU-401
参考基準価格(税別)¥101,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
3.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800SWSU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800SWSU-201:2.0Ahバッテリー
畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。

付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1920×650×420本体質量(kg)7.0(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする