曜日別特売
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779

AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779
AM0108D 多機能アルミ製はしご SIS 13840779

多機能アルミ製はしご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13840779品番AM0108D
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!
屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!
ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。

材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)質量(kg)8.9耐荷重(kg)150寸法(m)最長2.3高さ(cm)足場使用時:69.5収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5ステップ数4×2
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする