IDFA3E-23-ACF 冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC 13840998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDFA3E-23-ACF 冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC 13840998
IDFA3E-23-ACF 冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC 13840998

冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)単AC230(50Hz)サイズ3E注文コード13840998品番IDFA3E-23-ACF
参考基準価格(税別)¥338,690販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)

オプション圧縮空気冷却用、銅管防錆処理質量(kg)18サイズ3E電圧(V)単AC230(50Hz)適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)相対湿度85%以下周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50配管接続口径Rc3/8最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応コンデンサの種類空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0冷媒封入量(kg)0.15寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)226×410×473
関連資料:カタログ(7.51MB)取扱説明書:(4.11MB)
注意
※空輸不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする