正面
ジャパックス
チャック袋J
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(5枚)
注文コード
13852688
品番
UJ40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
チャック付き小分け袋
材質
ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.040
色
透明
タイプ
チャック付き
寸法(横×縦)(mm)
240×340(チャック下)